S 折りたたみ式はしご用BOX ORIRO 41026413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみ式はしご用BOX

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合オリロー 4,5型
内容量1台注文コード41026413品番S
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質ステンレス適合オリロー 4,5型高さ(mm)402横幅(mm)442奥行(mm)222質量(kg)約5.4
注意
※はしごは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41026404
2019-02-25
用途: 避難はしごの収納ボック
三水設計その他業種

折りたたみ式の梯子の収納にぴったりのサイズで鋼製のしっかりとした品物でした。

対象商品 : 41026404
2018-05-23
用途: 既存の箱が錆びて劣化し交換
不動産業

既存の避難はしごの箱が錆びて劣化していたため、交換しました。見てくれが 良くなって満足しています。

対象商品 : 41026404
2018-05-01
用途: 本体BOX交換

敏速な対応で非常に良かったです。また宜しくお願いします。

対象商品 : 41026404
2016-06-15
用途: 消防設備改修

他メーカーと比較しても価格が安く、使用に関しても問題はない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする