※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみ式はしご用BOX

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41026431 品番 M
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
材質ステンレス 適合オリロー 6,7型 高さ(mm)402 横幅(mm)572 奥行(mm)222 質量(kg)約6.7
注意
※はしごは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41026404
2019-02-25
用途:
避難はしごの収納ボック
三水設計 様 (その他業種)

折りたたみ式の梯子の収納にぴったりのサイズで鋼製のしっかりとした品物でした。

対象商品:
41026404
2018-05-23
用途:
既存の箱が錆びて劣化し交換
不動産業

既存の避難はしごの箱が錆びて劣化していたため、交換しました。見てくれが 良くなって満足しています。

対象商品:
41026404
2018-05-01
用途:
本体BOX交換

敏速な対応で非常に良かったです。また宜しくお願いします。

対象商品:
41026404
2016-06-15
用途:
消防設備改修

他メーカーと比較しても価格が安く、使用に関しても問題はない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする