※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤーロープ式はしご用BOX

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41026596 品番 M
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
適合5〜6号用 材質ステンレス 高さ(mm)432 奥行(mm)435(開口399) 横幅(mm)470(開口434)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41026562
2020-07-11
用途:
旧ボックスと交換

旧ボックスが腐食の為交換
良いと思います
もう少しお値段安くなるとベスト

対象商品:
41026587
2019-08-28
用途:
マンションの避難梯子BOXの取り換え工事
建設業・工事業

縄梯子を入れましたが少し大きすぎてしまいました。各種サイズがあると
良いかなと感じました。

対象商品:
41026587
2018-06-09
用途:
避難用です
曽根ベニヤ 様

雨水が、入らないよう、もう少し、明確なる作りであっても、よいのでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
41026587
2015-02-26
用途:
避難時に使用
有限会社大熊工務店 様

今回はボックスのみの交換でしたが、綺麗に納りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする