※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス台(C型・N型)

(11件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41027095 品番 C46-60G
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。
ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
C型(奥行460)、N型(奥行550)

ホワイトアイボリー 間口W×奥行D×高さH(mm)600×455×635 高さ(mm)635 奥行(mm)455 間口(mm)600 庫内寸法(mm)幅560×奥行412.5×高さ545 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,370 / 税込 ¥15,807
沖縄地方数量1につき ¥13,340 / 税込 ¥14,674
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36623124
2026-03-26
用途:
アパートの入替え
山附H務店 様 (建設業・工事業)

価格の為か扉の調整が面倒です
価格は安くて良かったです

対象商品:
40517486
2024-08-22
用途:
アパートのリフォーム
鈴木電設 様 (建設業・工事業)

アパートのリフォームで使用しました、
手頃な値段が嬉しいです、バックガードの取付は3本のビス止めになりますが特に問題はありません。

対象商品:
40517486
2022-10-30
用途:
ガス台老朽化による取り替え
その他業種

表示されてるサイズどおりで、ピタリ入ります。ガス台の部分を取り替える。あるいは単品で買うなら、この商品がベストだと思います。中の収納も清潔で、気持ち良いです。これで安心してフライパン等も収納できます。天板の台部分も拭きやすいです。オプションの「バックガード」を背面上部にとりつけると、揚げ物をした時の油ハネも防いでくれます。「バックガード」付きがオススメです。ガス管やガス栓をさわらず、台だけ取り替えるなら個人でもできます。
1点だけ注意は、だいたいどこもこの高さのものなので、通常心配ないのですが、この台の上にさらにコンロが乗るわけですが、コンロの火元が隣の流し台より高いか、最低限フラットであることが、安全上の注意で書かれています。つまり、コンロの火元より流し台の方が高いと、コンロの火の熱が、流し台の側面に当たってしまうので危ないというわけですね。
これはどこのガス台にも書かれている安全上の注意事項のようですが、もしも背の高い流し台使っていて、それと密着して設置する場合は不可なので、ガスコンロを乗せた状態での上面の高さと、流し台との関係は、買う前に確認しておいて下さい。

2人が参考にしています
対象商品:
36623124
2020-03-14
用途:
ガス台設置
境塗装 様 (建設業・工事業)

新築一戸建の時、仮設に最適
小住宅、アパートに良い
改善点、裏側も塗装してあるともっと良い

対象商品:
41027104
2019-08-17
用途:
アパートのリホーム
建設業・工事業

賃貸アパートのリホームには十分でした。
コスパがいいです。

対象商品:
41027095
2019-01-31
用途:
ガス台に使用
ビジネスホテル まゆみ 様 (サービス業)

スペースが狭く 小さめのガス台を探していました

ちょうどいいサイズで満足

対象商品:
36623124
2017-11-16
用途:
自宅のオーブンレンジを撤去して当該ガス台に入れ替えました。
その他業種

当面の使用には耐えますが、もう少し補強材を増した方が良いと思います。

対象商品:
40517486
2017-07-06
用途:
通信販売の段ボール梱包用に使っています。
建設業・工事業

思っていた以上に良い品物でした。
中の棚が高さが若干違う。説明書が無かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする