調理台(C型・N型)

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41027113 品番 C46-60T
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。
ホルムアルデヒド発散区分F★★★★
C型(奥行460)、N型(奥行550)

間口W×奥行D×高さH(mm)600×460×800(+90立上り) ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 奥行(mm)460 間口(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥14,370 / 税込 ¥15,807
沖縄地方数量1につき ¥13,910 / 税込 ¥15,301
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41027113
2021-05-19
用途:
事務所改修工事の為

サイズが省スペースで改修の目的にピッタリと収まりました。

対象商品:
36623133
2015-08-18
用途:
実家のキッチン

年老いた母が毎日使っている調理台が古くなったので購入しました。組み立て済みの製品で梱包も完璧でした。簡単に交換できて母も大喜びです。リフォーム業者に依頼したら2倍以上の費用が掛かったと思います。商品も完璧で安く提供して頂きモノタロウさん、ありがとう。リホーム業者さん、ごめんなさい。

対象商品:
36623133
2017-12-08
用途:
厨房用

天板のステンレス、角に二カ所打痕がありました。外箱の洋上段ボールはきれいでしたので、出荷前の凹みあるいは製造後保管時のものだと思います。また引き出しの箱のステープルが短くて、バラバラになってしまいました。これから箱の修繕を自分でしますが、大変手間の焼ける製品です。製品の交換? 搬入や設置に大変時間と手間が掛かりましたので、考えるだけでもうんざりです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする