曜日別特売
DT1/4x50x-0.1MPa 小型真空計(埋めこみ形・Φ50) 右下精器製造 41027673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DT1/4x50x-0.1MPa 小型真空計(埋めこみ形・Φ50) 右下精器製造 41027673
DT1/4x50x-0.1MPa 小型真空計(埋めこみ形・Φ50) 右下精器製造 41027673

小型真空計(埋めこみ形・Φ50)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41027673品番DT1/4x50x-0.1MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

外径(Φmm)50ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用真空計ねじ径G1/4B精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする