曜日別特売
WKS216 リファインシリーズ 100V用コンセント Panasonic(パナソニック) 41027892

WKS216 リファインシリーズ 100V用コンセント Panasonic(パナソニック) 41027892
WKS216 リファインシリーズ 100V用コンセント Panasonic(パナソニック) 41027892

リファインシリーズ 100V用コンセント

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コンセント個数1仕様リファインシリーズ、露出アースターミナル付、接地コンセント(フル端子)注文コード41027892品番WKS216
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V結線方式速結端子式仕様リファインシリーズ、露出アースターミナル付、接地コンセント(フル端子)適合電線Φ1.6、Φ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41027856
2025-03-20
用途: 2線コンセントの増設
その他業種

2線をワンタッチて、施工できるので、丸端子加工する必要がなく、時間も節約でき大変助かる商品でした。
以前の手間隙が嘘のようで、次回から真っ先に使う予定です。
ありがとうございました。

2025-02-13
用途: 速結端子だったのは知らなくてラッキー
株式会社かねはらサービス業

屋外照明の増設で、ボックス内に取り付けました。
狭いボックス内で輪作りするのかと思っていたら、速結端子でラッキーでした

対象商品 : 41027892
2024-03-25
用途: 電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする