リファインシリーズ 100V用コンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数2 極数接地2P コンセント形状接地2P 15A 125V 注文コード41027901 品番WKS217
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はコンセント個数・極数・コンセント形状など8種類から選べます 他の種類を見る
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 結線方式速結端子式 仕様リファインシリーズ、露出アースターミナル付、接地ダブルコンセント(フル端子) 適合電線Φ1.6、Φ2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41027856
2025-03-20
用途:
2線コンセントの増設
その他業種

2線をワンタッチて、施工できるので、丸端子加工する必要がなく、時間も節約でき大変助かる商品でした。
以前の手間隙が嘘のようで、次回から真っ先に使う予定です。
ありがとうございました。

2025-02-13
用途:
速結端子だったのは知らなくてラッキー
株式会社かねはら 様 (サービス業)

屋外照明の増設で、ボックス内に取り付けました。
狭いボックス内で輪作りするのかと思っていたら、速結端子でラッキーでした

対象商品:
41027892
2024-03-25
用途:
電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする