リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)125 適合電線Φ1.6、Φ2 極数接地2P 注文コード41028005 品番WKS28601
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は定格電圧・適合電線・極数など5種類から選べます 他の種類を見る

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします

定格電圧(V)125 定格電流(A)15/20 極数接地2P コンセント形状接地2P 15/20A 125V 形状平刃タイプ 種類露出コンセント コンセント個数1 適合電線Φ1.6、Φ2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41028014
2024-11-10
用途:
エアコンの露出コンセント

100vにはアースがなくて200vにはある。逆にしてもらいたい。壁裏から穴を開けて取付する時に配線が見えないような施工が出来るようにしてもらいたい。

対象商品:
41028005
2020-09-06
用途:
エアコンの電気配線用
namazuyaうさぎ堂 様

新規のエアコンの電源の為に購入。問題なく使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする