ザ・タップX

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41028154 品番 WHA2513WKP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。

ホワイト 質量(g)- コンセント個数3 電源コード(m)1 仕様安全設計扉・パッキン付コンセント トラスコ品番762-1868 スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
会議室でZoomを使用する際に延長コードを使う
製造業

会議の効率化を図るため、延長コードを新たに注文いたしました。
これまで、各工場の上長との食堂での打ち合わせ時には、事務所にある延長コードを都度借用しておりましたが、準備や設置に手間がかかる場面もありました。今回、作業の効率化と備品の安定運用を目的として、専用の延長コードを購入いたしました。なお、今回注文した延長コードは、以前にも使用したことがある製品であり、使いやすさと柔軟なレイアウト対応に優れていることから、安心して導入できるものです。

対象商品:
09997014
2026-02-11
用途:
部屋のコンセント分岐
製造業

発熱もなくコンパクトであり、信頼性もあるので安心して使用出来る。

対象商品:
41028224
2025-11-10
用途:
ホットプレート使用時用に更新。
運輸・通信業

ホワイトカラーの商品が多数を占める中、この商品がすぐ目に留まりました。安心のパナソニックですし…

対象商品:
58084845
2024-06-16
用途:
コンセントの延長時に
運輸・通信業

大手メーカー製で安心安定の製品です
ピンク色を選択して作業者の足引っ掛け防止にも役立ってくれます
コンセント部もシャッター付きで埃や湿気も防止してくれます

1人が参考にしています
対象商品:
09997023
2024-09-02
用途:
工場内での作業
製造業

工場内での作業で100V電源の延長に使います。ホコリが入りにくいところがよいです。

対象商品:
41028346
2024-02-19
用途:
事務用に購入
製造業

黒と白の2種類があるようです。ホームセンターには白の扱いしかなく、黒が購入できて良かったです。

対象商品:
41028346
2024-01-04
用途:
農場での配線
農・林・水産業

ビニルハウス内で使うので、水、ほこりを防ぐ仕様になっているのは安心です。

対象商品:
41028145
2023-09-17
用途:
4本目です
その他業種

黒の電源タップは目立たなくてかっこいいです。 埃も入らないので安心です。少し高めだけど海外製より安全で長持ちしそうです。もうコード長さが違うものを買って4本目です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする