ザ・タップX 一括防水スイッチ付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41028206 品番 WHA25232WKP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ホワイト トラスコ品番762-1931 スイッチ一括防水スイッチ付 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能防水 プラグ形状スイング(スナップキャップ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41028303
2023-07-19
用途:
電源の延長
株式会社アートクラフト 様

新しいPC導入で電源が必要になり、同種の他社製品より割高な感じはありますがパナソニック製を(中国製でも大丈夫かと思い)購入。品質感はなかなか良いです。 使い勝手は、問題ないです。

対象商品:
41028127
2023-05-03
用途:
キッチンの電源延長
株式会社AB-Net 様 (サービス業)

キッチンでポットやバリスタを置くための延長タップとして利用しています。
水を使うところなので、スイッチが防水になっているのはありがたいです。
贅沢を言えば、裏にマグネットが付いていればステンレスに固定できたので更に良かったと思います。

対象商品:
41028206
2022-09-30
用途:
家電等接続用
不動産業

コンセント類は5年間から7年経過ごとに劣化が心配なので新品に交換しています。以前からナショナル→パナソニックを使用して間違いないので、今回もパナソニック製です。安いコンセント類もありますが、パナソニック製でもそんなに高くないし安心が一番

対象商品:
41028233
2022-09-06
用途:
パソコン廻りの集中電源に

パソコン廻りの集中電源に使用、パイロットランプが有るので各機器の消し忘れが無くなりました。作業机に固定し置いてますがデザインが爽やかで気に入っています。

対象商品:
41028303
2021-07-03
用途:
倉庫2階のコンセントの延長&増設?の為
沢新材木店 様

丁度コード長さとして2.5〜3M且つ4個コンセント口付きを探していたので丁度善き製品だと・・・それと、半田コテ他を遣いたいので、コードのしっかりしたメーカー品を買いたかったので尚OKかと・・・ただ、この時期ならUSB差し込み口のある製品の方が優れているとは想いましたが、、、今回はこれを選択♪ホムセンでも見掛けたが、コードは2Mのモノまでしか在庫してませんでしたorz

対象商品:
41028206
2021-07-13
用途:
事務所内での作業

特に水まわりでの作業でなくても、飲み物のこぼしや、ハネにも大丈夫なので安心です。コンパクトに使えて便利に思いました。

対象商品:
41028267
2021-06-07
用途:
診療所に使用
医)平尾レディースクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まで使用していた延長コードが断線しました。この商品は、毎回コンセントから抜き差ししなくていいので、トラブルが少ないと思い、購入しました。また、メーカー品なので、安心です。

対象商品:
41028267
2018-02-22
用途:
当たり前の商品なのに長年のノウハウがたっぷり
イビシタクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

防水スイッチだったり、スイッチの所に誤押の無いように盛り上がりがあったり、このサイズで3穴だったり、穴の周りが素材を変えてあったり、穴にシャッターがついていたり・・・ローテクノロジー商品ながら松下らしい長年のノウハウがギュッと入った良い商品です。
以前、100均で買った延長コードの断線が原因で、接続機械を間違って修理に出した事があります、当たり前の商品で当たり前の性能要求を満たす商品を出すパナソニックは、立派と思います。延長コードやタップは、もうこのシリーズ以外使わないことにしています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする