T/U付6Aリレーユニット(分電盤用)(ディップスイッチ設定式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41028477 品番 WR3426K
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
種類電力調整器 タイプ1回路用 仕様片切 定格信号消費電流1.5mA、主回路側AC300V 6A 定格電流(A)6 周波数(kHz)伝送発信:10±1 主な用途分電盤用 回路数1 伝送方法割り込み式時分割多重

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする