WK4322Q EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック) 41029694 WK4322Q EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック) 41029694 WK4322Q EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック) 41029694

EV・PHEV充電用 屋外コンセント

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41029694 品番 WK4322Q
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
極数接地2P 種類露出コンセント/埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ シャンパンブロンズ コンセント形状接地2P 15/20A 250V 仕様15A・20A兼用 接地屋外コンセント(露出・埋込両用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41029703
2022-06-19
用途:
電気自動車の充電

自宅にて200Vの普通充電に使用デザインも良くロックもあり良かったです。

対象商品:
41029703
2021-04-07
用途:
PHV車の電源工事
パークサイドはりまち 様 (サービス業)

他社の製品等も検討しましたが、丈夫そうであることと施工のし易さ(流石Panassonic)で飛びつきました。

1人が参考にしています
対象商品:
41029694
2020-03-24
用途:
EVコンセント配線に使用
サービス業

EV用配線工事に使用
EVメーカー200V推奨コンセント

2人が参考にしています
対象商品:
41029694
2019-03-07
用途:
バッテリー充電用に使用する。
東北重研工業株式会社 様

電気自動車の充電用として使用します。思っていた以上に確りしていて、メーカーだけ有ると思います。毎日使用するものですから、安全が大事ですから、有り難うございました。

2人が参考にしています
2019-03-01
用途:
車の充電用に
ジーショップウィル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カタログの寸法図が役立ちたすかりました。
デザインもスッキリシンプルで十分だと思います。

対象商品:
41029703
2019-11-01
用途:
EV充電用
OCB 様

色合いも良く使い勝手もいいです。
大変満足しています。

対象商品:
41029676
2018-02-16
用途:
自動車の充電用
農・林・水産業

プライングハイブリットの充電施設を自前にて設置、活用しています。

対象商品:
41029694
2018-05-18
用途:
プリウスPHVの家庭用電源
サービス業

良く考えられている。屋外用とうたわれているが防水性能が無いのでは。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする