WK3901 EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック) 41029712

WK3901 EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック) 41029712 WK3901 EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック) 41029712

EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41029712 品番WK3901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状接地2P 15A 125V 極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様接地コンセント(露出用) タイプ露出用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41029712 WK3901 39202258 WK3901K EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック) EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック) 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41029737
2017-04-09
用途:
EV車両の充電
サービス業

シンプルなデザインで、長期間の耐用にも大丈夫そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする