Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 防水コンセント
EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41029746
品番
WK39115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
接地2P 20A 250V
極数
接地2P
種類
機器コンセント
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
仕様
15A・20A兼用 接地屋外コンセント(機器用)
タイプ
機器用
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意