小型接地2P30A角型コンセント(250V)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41029807 品番 WK3730B
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1連スイッチプレートに対応。

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。 仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V) ブラック コンセント個数1 コンセント形状接地2P 30A 250V 結線方式巻締端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41029807
2020-06-10
用途:
IHクッキングヒーター電源工事
電気・ガス・熱供給・水道業

地元のホームセンターでは売っていませんでした。ほんと、モノタロウさんにはいつも助けていただいております。いつも感謝です。

対象商品:
35183364
2017-03-27
用途:
IHクッキングヒーターのコンセント

設置自体は問題なくいけました。これから使用しますので、なにかあればまたこちらに投稿します。

対象商品:
35183364
2015-08-20
用途:
家庭電気工事
サービス業

比重に使いやすく、施工も簡単であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする