Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の L型プラグ/コーナーキャップ
接地2P30A横型キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41029825
品番
WF56301W
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
プラグ形状
接地2P 30A 250V
仕様
接地2P30A角型キャップ
色
ミルキーホワイト
極数
2極接地形
結線方式
巻締端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意