接地2P30A角型コンセント(薄型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41029843 品番 WK36301WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
極数接地2P 種類露出コンセント/埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 仕様接地2P30A角型コンセント(薄型) トラスコ品番763-2151 ミルキーホワイト 適合規格JIS C 8303 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 30A 250V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41029843
2022-10-22
用途:
IHクッキングヒーター用
株式会社川田商会 協栄自工 様

昔の渦巻き状の3口電気コンロタイプが付いていたので、IHクッキングヒーターに交換しました。
コンセントが合わなかったのでこの商品に交換しました。
最初、画像で見ると一緒だったのでエアコン用200Vコンセントを間違えて買いました。
大きさが全然違いました。
これでバッチリです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする