「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

WH2881P 変換アダプタ Panasonic(パナソニック) 41029974 WH2881P 変換アダプタ Panasonic(パナソニック) 41029974 WH2881P 変換アダプタ Panasonic(パナソニック) 41029974

変換アダプタ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41029974 品番 WH2881P
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様アースターミナル付変換アダプタ(2極接地形) トラスコ品番762-1787 クールホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
冷凍庫アースの取得
製造業

特に問題はございません。安定感あっていいです。工事費が削減できてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41029974
2023-10-17
用途:
3Pで逆極性のAC電源が供給された時
飲食業

誤って?3Pで逆極性のAC電源が供給された時、2Pアース付き給電ケーブルを逆に挿して修正できる。アースも接続できるので安心。

対象商品:
41029974
2023-04-30
用途:
電源ケーブル接続
教育・研究機関

3端子のタップに2端子のタイプをアースをして取り付けるために使用しています。差し込んだ感じは抜けにくく使いやすいです。

対象商品:
41029974
2022-11-14
用途:
PC周辺の電源整理
大熊歯科 様

BGM用のスピーカーからジー音がするので、原因を探っていたところアンプの電源タップにアースがとれていないPC等のコンセントがたくさんあり途方にくれていたところ、この製品を見つけました。さっそくアース接続してすべてのコンセントを整理したところ見事にジー音解消で助かっています。

対象商品:
41029974
2022-12-23
用途:
電子レンジのアース付きコンセントに使用
古川整形外科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価で便利おススメの商品です。できれば色違いが欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
41029974
2023-01-20
用途:
コンセント

アース端子付きの変換アダプターで使い勝手がよく装着も簡単です。

対象商品:
41029974
2022-05-03
用途:
仮設電源に使用
建設業・工事業

3P〜2P逆変換と呼ぶらしい
通常、3P(E付)を2Pのコンセントに取り付ける変換アダプタは機器類に付属されております
このアダプタは、3P(E付)に2P+E線のプラグ(主に電動工具用)を取り付ける用途に使用する。
求めていた機能にとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
41029974
2021-07-07
用途:
ゲームの為のモニター追加
不動産業

子供が小さな画面でゲームに夢中になっているのを横目で見ながら、嫁とモニターを購入することを決意。モニター追加の為にアースを取る必要がある為、ケーブルと併せて購入しました。満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする