釜屋電機 厚膜チップ抵抗器 RMC1/16 サンプルキット (チップ抵抗セット) 50個 x 2本

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード41030204 品番RMC1/16 KITS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様
抵抗値範囲 = 1 → 10MΩ
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RMC-1608
抵抗値許容差 = ±1%
JIS C 5201-1:1998. 厚膜チップ抵抗器キットRMCシリーズ(1005, 1608, 2012, 3216サイズ). チップ抵抗キット 1Ωから10MΩ (+ジャンパー抵抗)までE24系列170種類 各100個入り(±2個) 抵抗値許容差±1%品『F』 梱包形態はテープカット品(1608, 2012, 3216サイズは50個 x 2本)、(1005サイズは100個 x 2本)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする