曜日別特売
WTK293129 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 41030272

WTK293129 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 41030272
WTK293129 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 41030272

施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様200V 換気扇2~200W 1A注文コード41030272品番WTK293129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)

仕様200V 換気扇2~200W 1Aタイプ天井取付・多箇所検知形結線方式ねじなし端子式種別子器
注意
※一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと部品劣化による短寿命の原因となりますので、ご遠慮ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41030272WTK29312948627258WTK293128WTK293129 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 48627258施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41030263
2024-12-13
用途: ブース天井
株式会社NiFT製造業

問題なく使用できていますので毎回こちらで購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする