Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41031112
品番
WN19213
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
ワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
結線方式
ねじなし端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意