Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
15A・20A兼用埋込接地 コンセント(フラット型)(ワンタッチプレート・取付枠用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41031137
品番
WN19313
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
タイプ
フラット型、ワンタッチプレート・取付枠用
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
結線方式
電線・接地端子:ねじなし端子式、アースターミナル:押締端子式
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意