Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41031146
品番
WTF19324FK
参考基準価格(税別)
¥1,235
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
タイプ
絶縁枠
形状
平刃タイプ
色
ベージュ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)
15/20
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意