Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
利休色
注文コード
41031155
品番
WTF19324GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
絶縁枠
形状
平刃タイプ
色
利休色
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15/20A 250V
定格電流(A)
15/20
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意