コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 利休色 注文コード41031182 品番WTF19313GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
タイプ金属枠 形状平刃タイプ 利休色 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 定格電流(A)15/20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32628032
2025-08-29
用途:
エアコンの200Vから100Vの切替で使用

元々付いていたエアコンが容量が大きいかったため、12年使用して、冷えが悪くなったため容量を下げた機種に交換してためコンセントを100V用にしました。
取付も簡単で使い勝手が良く重宝しています。
プレートの色合わせもバッチリです。

対象商品:
32628032
2023-09-20
用途:
エアコン用コンセント
サービス業

定番のパナソニック製
エアコン交換で200Vから100V変更
至極普通に良い商品

対象商品:
32628032
2019-11-17
用途:
電気配線工事
Technical Adviser 様 (建設業・工事業)

エアコン用のコンセントとして仕様しました。特に問題も無く良い商品と思います。

対象商品:
32628032
2011-07-16
用途:
整理

安くて最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする