コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 利休色 注文コード41031234 品番WTF19223GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
タイプ金属枠 形状平刃タイプ 利休色 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 定格電流(A)15/20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
電気工事

パナソニックなので品質は確実で使い易い。安心して使用できる。

対象商品:
41031225
2022-04-26
用途:
EV車用電源

EV車用の電源作成です。
知人の電気工事士さんに頼み、丁寧に設置していただきました。

対象商品:
32628041
2021-02-02
用途:
電気配線用として
農・林・水産業

エアコン電源用として購入しました。
全く問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
32628041
2017-07-17
用途:
200v溶接機の設置

特に問題なし。クーポン利用でお得に購入できました。

対象商品:
32628041
2017-01-14
用途:
エアコン工事

いつも使用しております。
特に不具合もなく安心して使えます。

対象商品:
32628041
2012-05-19
用途:
電気工事
長谷川サービス 様

一般的で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする