WTF19223HK コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック) 41031243

コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード41031243品番WTF19223HK
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
タイプ金属枠形状平刃タイプグレー種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 電気工事

パナソニックなので品質は確実で使い易い。安心して使用できる。

対象商品 : 41031225
2022-04-26
用途: EV車用電源

EV車用の電源作成です。
知人の電気工事士さんに頼み、丁寧に設置していただきました。

対象商品 : 32628041
2021-02-02
用途: 電気配線用として
農・林・水産業

エアコン電源用として購入しました。
全く問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 32628041
2017-07-17
用途: 200v溶接機の設置

特に問題なし。クーポン利用でお得に購入できました。

対象商品 : 32628041
2017-01-14
用途: エアコン工事

いつも使用しております。
特に不具合もなく安心して使えます。

対象商品 : 32628041
2012-05-19
用途: 電気工事
長谷川サービス

一般的で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする