Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
利休色
注文コード
41031261
品番
WTF19214GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
接地2P 15/20A 125V
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
利休色
タイプ
絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付
適合プレート
(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41031261
WTF19214GK
41031252
WTF19214FK
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付)
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
699
欠品中
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。