コスモシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41031374 品番 WTF11524WK
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ホワイト タイプ絶縁枠 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41031347
2016-11-17
用途:
食器洗い機用の為。
建設業・工事業

キッチンに食器洗い機を置くに当たりコンセントが必要になり購入しました。
海外製のハンドミキサーもプラグの変換なく使えるので便利です。
水回りで使うのでアース付きは当然ですが、 こちらの商品はプラグ面にシャッターが付いているので水はねでの短絡や湯気などによるプラグの劣化も期待できるのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする