コスモシリーズ マグネット付コンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 利休色 注文コード41031514 品番WTF13404GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ/抜止タイプ 利休色 タイプ絶縁枠

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41031514 WTF13404GK 41031523 WTF13404WK コスモシリーズ マグネット付コンセント Panasonic(パナソニック) コスモシリーズ マグネット付コンセント Panasonic(パナソニック) 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41031523
2021-11-23
用途:
ファンヒータのコンセント用

ファンヒータの電源コードに躓いてコードが断線。マグネット付きのコンセントがないものかと思っていたところで見つけました。コードに足を引っ掛けても簡単に抜けてくるので人の転倒防止,電源コードの保護にもなります。アウトレット2個分を専有するので3つ口で使っている場所での設置は交換より増設で対応したほうが使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする