Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモシリーズ 引掛埋込ダブルコンセント
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41031532
品番
WTF23123W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
引掛タイプ
色
ホワイト
タイプ
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
(引掛形)接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意