コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41031541 品番WTN1923WK
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ/抜止タイプ ホワイト タイプ金属枠 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 20A 250V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41031541
2018-06-14
用途:
エアコン用コンセントの交換
卸売・小売業

問題なく装着できましたが通常のコンセントより幅が広いためカバーを買いなおす必要がありますその点は注意が必要です。

4人が参考にしています
対象商品:
41031541
2019-10-12
用途:
エアコンの設置
梨源 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

単三専用のコンセントと理解せず購入しました。使用不能、わかりやすい説明を。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

対象商品:
41031541
2017-06-28
用途:
縦むきの200vコンセント
共暢電工 様 (建設業・工事業)

もうこんな奴しか無いのですね。昔は色々あったのにね〜

2人が参考にしています
対象商品:
41031541
2016-11-06
用途:
作業場のコンセント
K&K電機サービス  様

溶接器用に200v その他の機器に100v 3心で両方とれて便利

2人が参考にしています
対象商品:
41031541
2016-12-06
用途:
屋内配電盤用として

しっかりした作りで問題なくしようできました。満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする