Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41031636
品番
WTP113238WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
オフホワイト
タイプ
プレート付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極数
接地2P
トラスコ品番
763-2444
形状
平刃タイプ
質量(g)
134
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意