コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 利休色 注文コード41031654 品番WTF1532GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
タイプ金属枠 形状平刃タイプ 利休色 種類埋込コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32627987
2016-04-26
用途:
壁紙交換の際に同時に交換
運輸・通信業

とても扱いやすく満足しています。フルカラーとの相違点がわかりにくいのでセット品を購入した方が確実です。知識があればとても扱いやすい商品でした。

対象商品:
32627987
2013-04-09
用途:
家の修理

近所のホームセンターの方が 格段に安いって 1個で80円も高いです

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする