コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 利休色 極数2P 注文コード41031672 品番WTF15324GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は色・極数など5種類から選べます 他の種類を見る
利休色 タイプ絶縁枠 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 極数2P 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント コンセント個数2 差込口形状2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41031672 WTF15324GK 41031627 WTF15324FK コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック) コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック) 1個 739 税込813 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35184256
2018-07-21
用途:
内装改修工事の際
有限会社エム・コーポレーション 様 (不動産業)

アース付きなので水回りのコンセントにはやっぱりこれですね〜!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする