Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地コンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント個数
2
色
ベージュ
注文コード
41031681
品番
WTF11313FK
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
コンセント個数・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ベージュ
タイプ
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意