Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
利休色
タイプ
金属枠
注文コード
41031742
品番
WTF113238G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
色・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
タイプ
金属枠
色
利休色
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意