WN1001H コスモシリーズ 埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 41031821 WN1001H コスモシリーズ 埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 41031821 WN1001H コスモシリーズ 埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 41031821

コスモシリーズ 埋込コンセント

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41031821 品番 WN1001H
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ グレー タイプシングルタイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
事務所のコンセント交換
製造業

良く使う個所のコンセントから焦げた臭いがしたので交換。火災につながるので早期の交換は必須ですね。

対象商品:
41031803
2024-06-14
用途:
自宅の住設用

住設の更新に使用しました、定番商品なので、数十年前の製品でもの取り換えは簡単です。

対象商品:
41031821
2024-02-26
用途:
壁コンセントの交換
飲食業

油煙の発生する場所の換気扇用の壁コンセントの交換用に購入。
設置から年数が経過しているので、部品支給の上、業者に依頼をしました。
勿論、製品に問題は無い。

対象商品:
41031821
2023-06-03
用途:
架装車両のインバーター出力用
株式会社菅沼自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使い慣れた商品なので気になる点は御座いません。
メーカー規格商品なので耐久性や機能など不具合や問題は無いと思います。

対象商品:
32627892
2023-08-18
用途:
フットスイッチ付きAC100V接続BOX用
製造業

毎度のことですが、単品で購入が可能であり、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41031837
2023-03-03
用途:
壁コンセントとして

美観・質感・低価格・入手容易など安定品質のパナソニック(旧松下電工)の製品ですので、競合他社製品を使用せず、安心・安全のために指名ブランドとして使用しています。

対象商品:
32627892
2023-04-26
用途:
AC100Vのコンセント

撚り線で対応したかったが、ロックはかかりませんでした。工夫します。

対象商品:
41031794
2022-04-08
用途:
スイッチとコンセントの増設

スイッチとコンセントを最初は単品で揃えようと思ったが、セットで組み上がった物を見付け、こちらを選んだ。
コスモシリーズはスイッチハンドルが大きく化粧プレートの開口部も大きい。そのためコンセントには別途カバーが必要だ。単品で揃えるときに手配を忘れるところだった。
組み上がりを選んでよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする