コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41031916 品番WTP13033WKP
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm、Φ2mm
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2452 オフホワイト タイププレート付 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41031916
2025-05-18
用途:
コンセントの交換と増設
製造業

古いコンセントを交換して、さらに口数も増やせて良かったです。色も白くてきれいでした。交換作業も楽でした。

対象商品:
41031916
2022-03-16
用途:
リフォームに伴う交換
個人のお客様

リフォームに伴い以前より使用していたスイッチ、コンセント等を新しいものに交換

1人が参考にしています
対象商品:
41031916
2021-04-07
用途:
コンセントの増設
グローバリーテック株式会社 様 (製造業)

嫁の実家は建物が古いので、コンセントの口が少ない。
今まで3ツ又コンセント等でたこ足配線してたので,こちらへ変更。壁周りがスッキリしました。

1人が参考にしています
対象商品:
41031916
2021-01-25
用途:
2口から3口用コンセントへ変更

セット品で手配ミスが無く、
安易に施行できて良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41031916
2020-02-16
用途:
既設コンセント交換
建設業・工事業

既設のダブコンをトリプル型に取り替えしました。
商品に不満はありません。もう少し安いと嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
41031916
2018-10-16
用途:
コンセントの増設

パナソニック製でトリプルの物が一番安定で使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする