コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(金属枠付)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41031943 品番 WTF13033HK
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm、Φ2mm
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ グレー タイプ金属枠 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
PC周りの電源用

PC周辺の電源が不足してきたので、テーブルタップをやめてコンセントを集約した。いつもの製品なので問題なし。

2026-03-01
用途:
自宅PC周りの電源として

安心して使用できるコスモ、トリプルで数を確保できてよかった。

2025-07-25
用途:
洗面所の古いコンセントの交換
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

湿気の多い風呂場と洗濯機のある所なので錆が気になり見てみました。埃と錆でびっくりしたので交換をしました。
モノタロウで以前も注文して安く購入したので今回もリピートです。安くて早く届き大満足です。

2025-05-18
用途:
洗面台脇のコンセント増設
製造業

自宅の洗面台脇のコンセントが不足気味だったので、2口から3口にするために購入。電気工事士の資格を持っているので、自分で交換しました。交換前に使っていた三又プラグは、プラグを抜く際に三又プラグごと抜けてしまい不便でしたが、抜き差しのストレスが減りました。

2024-02-04
用途:
パナソニック
その他業種

パナソニックのコンセントで安心して使えます。これまでどおり問題なし!

対象商品:
39991657
2021-08-20
用途:
電気配線口
建設業・工事業

今まで、二口コンセントを使っていたが、今回、三口コンセントにしたので、計器電源が取りやすくなった。

対象商品:
32627953
2021-06-02
用途:
リフォーム工事に

コンセントの3連ならこれが定番です。もう少し安くても良いと思います。

対象商品:
32627953
2021-03-28
用途:
家の修理
不動産業

電化製品が増え、OAタップより安全な、この三ツ口コンセントを選びました。
余分なOAタップがなくなり、部屋がすっきりしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする