Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の 埋込コンセント
コスモシリーズ 埋込接地コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
利休色
注文コード
41032004
品番
WN1101G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
送り端子なし(接地送り端子あり)
色
利休色
タイプ
シングルタイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意