コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41032074 品番 WTF13124WK
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
タイプ絶縁枠 ホワイト 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32627971
2021-12-18
用途:
コンセント増設

我が家は全て3Pコンセントを採用しています。

デザイン、施工性、使い勝手、全ての面でパナソニック製は優れていると感じています。

対象商品:
32627971
2020-05-04
用途:
コンセント破損による交換
社会福祉法人聖ヨハネ学園 様

いつも使っています。
定番の商品で安心して使えます。

対象商品:
32627971
2017-04-28
用途:
ホームオーディオ用
パール化研株式会社 様

ホームオーディオ用の壁コンと自作タップはすべてこれです!
中低域がブリッと鳴ってくれるし変な色付けもなくフラットでいい感じです。

対象商品:
32627971
2017-04-13
用途:
コンセントの取替え

オーディオ用コンセントとして使用しました。
アース線は取付けずコンセントを支える役目として、2P接地付プラグをしっかり固定してくれます。

対象商品:
32627971
2015-10-27
用途:
コンセントの付け替え

費用対効果に優れたオーディオ用コンセントの定番。無メッキで悪影響が少なく、互換性に優れます。二極から三極にするだけで格段にコンタクトが安定化するのでアースを取らなくても交換が当たり前のマストアイテムです。医用のコンセントは電極がメッキ化されてしまったので事実上これしか安価な汎用品でオーディオに良いものがなくなってしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
32627971
2015-10-26
用途:
コンセントの付け替え

費用対効果に優れたオーディオ用コンセントの定番。無メッキで悪影響が少なく、互換性に優れます。二極から三極にするだけで格段にコンタクトが安定化するのでアースを取らなくても交換が当たり前のマストアイテムです。医用のコンセントは電極がメッキ化されてしまったので事実上これしか安価な汎用品でオーディオに良いものがなくなってしまいました。

対象商品:
32627971
2015-10-26
用途:
コンセントの付け替え

費用対効果に優れたオーディオ用コンセントの定番。無メッキで悪影響が少なく、互換性に優れます。二極から三極にするだけで格段にコンタクトが安定化するのでアースを取らなくても交換が当たり前のマストアイテムです。医用のコンセントは電極がメッキ化されてしまったので事実上これしか安価な汎用品でオーディオに良いものがなくなってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする