コスモシリーズ 埋込抜け止めコンセント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41032117 品番 WN1061H
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ グレー コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32627917
2016-11-27
用途:
リフォーム工事

さすがパナソニック。精度もよくコンセントも抜けずバッチリです。

対象商品:
32627917
2014-05-20
用途:
キッチンリフォームの電気設備用

食器洗浄機・レンジフード等隠蔽されてしまうコンセントの抜け止めが出来安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする