コスモシリーズ 埋込抜け止めダブルコンセント

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41032126 品番 WTF10623FK
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ ベージュ タイプ金属枠 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32628014
2018-07-28
用途:
電気機器の交換

天井コンセントに使用します。抜け止めタイプなので便利です。

対象商品:
41032126
2017-07-18
用途:
常時刺してる家具裏のコンセントに。
建設業・工事業

家具裏のコンセントに大きめのアダプタを刺していたのですが、
アダプタの重みのせいか、よく抜けかかっているのを見つけ差し込み直していました。
家具裏なので差し込み直すのも家具を動かして差し込み直すのは面倒だし、ホコリ等でショートするのが怖いと思い、こちらの抜け止めコンセントに変えました。
変えて暫く経ちますが抜けかかる事もなくなり、安全に使えるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする