コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41032171 品番 WN1161F
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ ベージュ コンセント個数1 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32627926
2018-05-01
用途:
テレビ増設時

天井に設置するため抜け止め付きを選択。
ホームセンター購入より便利なのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする