※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTF11623GK コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41032205 WTF11623GK コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41032205

コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 利休色 タイプ金属枠 注文コード41032205 品番WTF11623GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は色・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状(抜止形)接地2P 15A 125V 極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 利休色 タイプ金属枠 コンセント個数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41032205 WTF11623GK 41032196 WTF11623FK コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 879 税込967 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32628023
2022-03-03
用途:
パソコン電源のプラグ抜け防止とアース確保

通常の壁面コンセントでは、プラグ自重で勝手に抜けかかることがあり不安だったので交換。
アース線も接続でき(当然接地線をつなぐことが必要)、コードを少しくらい引っ張られても抜けたりすることがないので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする