WTF11624GK コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41032223

WTF11624GK コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41032223
WTF11624GK コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41032223

コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
利休色
タイプ絶縁枠
内容量1個注文コード41032223品番WTF11624GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ利休色タイプ絶縁枠コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32628023
2022-03-03
用途: パソコン電源のプラグ抜け防止とアース確保

通常の壁面コンセントでは、プラグ自重で勝手に抜けかかることがあり不安だったので交換。
アース線も接続でき(当然接地線をつなぐことが必要)、コードを少しくらい引っ張られても抜けたりすることがないので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする