Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
玄関 遅れ消灯スイッチセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41033824
品番
WTC53716W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
回路方式
遅れ消灯スイッチB:半導体制御方式、ほたるスイッチB:片切
定格
遅れ消灯スイッチB 1.5A 100V AC/ほたるスイッチB AC 15A 100V用
仕様
プレート別売
結線方式
ねじなし端子式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41033824
WTC53716W
65370114
WTC54656W
ワイド21埋込電子換気扇/照明SW
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
5,298
税込
¥
5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。