※左 受信機 右 発信機
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
ここでもセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41033894
品番
WTC5360W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
熱線センサ発信器+受信機
仕様
熱線センサ発信機/壁固定形、明るさセンサ付、受信機/2線式・一時点灯スイッチ
色
ホワイト
定格
2A 100V AC
連続点灯時間
(検知後)約10〜30分可変形
回路方式
半導体制御方式
結線方式
ねじなし端子式
適合プレート
ラウンド(WTC7101W)/スクエア(WT8101W)